HSK E40 SRK5X45 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503357
EAN / GTIN 7291075160734
Número del fabricante 4503357
Número L L24120 280

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40