ER20 SRK3/16X1.500 Portapinzas Térmico con Pinza Integral ER

Número de artículo: 4503320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503320
    EAN / GTIN 7291075144529
    Número del fabricante 4503320
    Número L L24120 2905

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.187″ ,Shank Size (SS) ER20

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.187″
    • Shank Size (SS): ER20

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra