HSK A63 SRK 3X50 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

Número de artículo: 4503214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503214
EAN / GTIN 7291075183917
Número del fabricante 4503214
Número L L24120 2177

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Voladizo (LPR) 76 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra