PS CAT40 45 M16 MAS1 Tirantes CAT-MAS

Número de artículo: 4503108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503108
EAN / GTIN 7291075137576
Número del fabricante 4503108
Número L L24000 299

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25.27 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra