PS CAT40 60 5/8 MAS2 Tirantes CAT-MAS

Número de artículo: 4503095
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tirante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4503095
Copiar
EAN / GTIN 7291075137538
Copiar
Número del fabricante 4503095
Copiar
Número L L24000 297
Copiar

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 60 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25.15 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11
  • Longitud total (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra