PS CAT40 45 5/8 MAS1 Tirantes CAT-MAS

Número de artículo: 4503093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503093
    EAN / GTIN 7291075137514
    Número del fabricante 4503093
    Número L L24000 294

    Descripción

    Descripción:

    Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
    • Longitud del cuerpo (LB) 25.15 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11
    • Longitud total (OAL) 57.2 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra