844 T Palpador universal Multimar 3000–3500 mm con tubo de plástico con refuerzo de carburo

Número de artículo: 4503009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503009
EAN / GTIN 4059192063795
Número del fabricante 4503009
Número L L40080 2710

Descripción

Ejecución:

  • Personalizable a la tarea de medición gracias a los brazos de medición, insertos de sonda y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
  • El soporte del brazo de medición móvil está montado en una guía de rodamiento de bolas de alta precisión con bajo juego y fricción
  • Esto garantiza una alta sensibilidad de medición, precisión y facilidad de movimiento
  • Elementos de soporte a prueba de inclinación para mediciones repetibles
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado
  • La dirección de la fuerza de medición puede cambiarse para mediciones externas e internas
  • Muy estable, construcción ligera con pieza central de tubo CFRP para el rango de medición de 1000 - 1500 mm
  • El soporte fijo del brazo de medición se puede desplazar y sujetar en el tubo guía para un ajuste aproximado del rango de medición

Descripción:

Calibre universal Multimar 844 T
  • Ámbito de aplicación en exteriores: 2970 - 3470
  • Ámbito de aplicación en interiores: 3000 - 3500
Aspecto de entrega: Manual de instrucciones, bloques de montaje y almacenamiento, maletín de madera, sin unidad de visualización, sin brazos de medición/piezas de toma e insertos de medición.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda universal
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Dimensiones exteriores e interiores de longitudes, anchuras, diámetros, distancias Roscas exteriores e interiores Aristas de centraje, salientes estrechos, rebajes y ranuras Conos exteriores e interiores Estrías exteriores e interiores, etc.
  • Tipo de producto: 844 T
  • Campo de aplicación interno: 3000 - 3500
  • Campo de aplicación exterior: 2970 - 3470
  • Dimensión a en mm: 3680 mm
  • Fuerza de medición: 10 N
  • Peso del producto: 3.43 kg