HSK A63 SEM3/4X2.375 Portafresas con Arrastre Axial ISO 3937 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4502101
    EAN / GTIN 7291075154849
    Número del fabricante 4502101
    Número L L24120 1044

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.77″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2-3/8″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.77″
    • Longitud del cuerpo (LB): 2-3/8″
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra