HSK A100 EM1-1/2X4.000 DIN6359 Portapinzas laterales para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502096
EAN / GTIN 7291075155167
Número del fabricante 4502096
Número L L24120 1033

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.362″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 5.969″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.362″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Longitud total (OAL): 5.969″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra