HSK A100 EM5/8X4.000 DIN6359 Portapinzas laterales para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502091
EAN / GTIN 7291075155112
Número del fabricante 4502091
Número L L24120 1008

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.181″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 5.969″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Longitud total (OAL): 5.969″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 100