Portapinzas laterales HSK A63 EM1-1/4X4.250 DIN6359 para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502086
EAN / GTIN 7291075155075
Número del fabricante 4502086
Número L L24120 980

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.97″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 5.51″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.97″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 5.51″
  • Voladizo (LPR): 4-1/4″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra