Portapinzas laterales HSK A63 EM0.375″ DIN6359 para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4502080
    EAN / GTIN 7291075155020
    Número del fabricante 4502080
    Número L L24120 943

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.787″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Longitud total (OAL) 3.822″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.787″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
    • Longitud total (OAL): 3.822″
    • Voladizo (LPR): 2.562″
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra