DIN2080 50 ER50X 63 Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 2080 AD

Número de artículo: 4502006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502006
EAN / GTIN 7291075131925
Número del fabricante 4502006
Número L L24120 1637

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm, Connection Size (CSI) ER50, Voladizo (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 34 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra