ISO50 ER40X2.766 DIN 6499 ER Mandril de sujeción con mango cónico ISO

Número de artículo: 4501735
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501735
EAN / GTIN 7291075156751
Número del fabricante 4501735
Número L L24120 753

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Voladizo (LPR) 2.766″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1.025″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Voladizo (LPR): 2.766″
  • Shank Size (SS): 50

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra