CAT40 ODP M10X4.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos ADB de oruga integral

Número de artículo: 4501679
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501679
EAN / GTIN 7291075163957
Número del fabricante 4501679
Número L L24120 704

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Longitud del cuerpo (LB) 3.149″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 3.149″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M10
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra