CAT40 ODP M16X4.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos ADB integrales de oruga

Número de artículo: 4501676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501676
EAN / GTIN 7291075163933
Número del fabricante 4501676
Número L L24120 698

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Longitud del cuerpo (LB) 3.149″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 3.149″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M16
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40