CAT40 ER32 SHORT DIN 6499 ER Platos de sujeción cortos con mangos cónicos Caterpillar Forma AD

Número de artículo: 4501600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501600
EAN / GTIN 7291075144963
Número del fabricante 4501600
Número L L24120 1406

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.575″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 1.124″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.575″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Voladizo (LPR): 1.124″
  • Shank Size (SS): 40