CAT40 MT 3X2.765 Adaptadores Cónicos Morse DIN 6383 con Tang DIN228-2 Forma D y Vástagos Cónicos Caterpillar

Número de artículo: 4501480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501480
EAN / GTIN 7291075156058
Número del fabricante 4501480
Número L L24120 894

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.015″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.015″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Voladizo (LPR): 2.765″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra