CAT40 SEM 1-1/4″ ISO 3937 Portafresas con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4501476
EAN / GTIN 7291075145250
Número del fabricante 4501476
Número L L24120 2985

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 2-1/8″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2-1/8″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 40