Portafresas CAT40 SEM 1X2.062 ISO 3937 con vástagos cónicos ADB de forma Caterpillar

Número de artículo: 4501475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4501475
EAN / GTIN 7291075145243
Número del fabricante 4501475
Número L L24120 2991

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 2.062″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.062″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 40