CAT40 SEM 3/4″ ISO 3937 Portafresas con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501474
EAN / GTIN 7291075145236
Número del fabricante 4501474
Número L L24120 2964

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 1-3/8″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1-3/8″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra