CAT40 ER20X5 29/32″ DIN 6499 ER Portapinzas con mangos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501450
EAN / GTIN 7291075155228
Número del fabricante 4501450
Número L L24120 2486

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.339″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Voladizo (LPR) 5.906″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.339″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.514″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Voladizo (LPR): 5.906″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra