844Tr-f Tr Punta en V, P: 7,0 mm

Número de artículo: 4501157
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501157
EAN / GTIN 4059192023096
Número del fabricante 4501157
Número L L40100 789

Descripción

Ejecución:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descripción:

844 Tr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Tipo de rosca: Trapezoide 30
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Elemento de medición de roscas: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Parámetros de rosca: Diámetro de flanco
  • Estándar de rosca: DIN 103
  • Tipo de producto: 844 Tr
  • Ángulo de flanco en grados: 30°
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 7
  • Longitud (mm): 6 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Diámetro del vástago: 3.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra