ER20 SRK 6X35 Portapinzas Térmico con Pinza Integral ER

Número de artículo: 4500764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500764
EAN / GTIN 7291075142112
Número del fabricante 4500764
Número L L24120 2743

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra