DIN2080 50 EM50X100 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión DIN 2080 AD

Número de artículo: 4500683
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500683
EAN / GTIN 7291075132052
Número del fabricante 4500683
Número L L24120 2679

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Longitud total (OAL) 226.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 226.8 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50