BT30 ER25X 60 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4500634
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500634
EAN / GTIN 7291075129731
Número del fabricante 4500634
Número L L24120 2668

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30