ER32 SRF 7/16″X3.500″ Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4500593
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500593
EAN / GTIN 7291075145120
Número del fabricante 4500593
Número L L24120 1232

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.26″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.122″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.26″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.122″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32″
  • Voladizo (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 32 SRF

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra