ER32 SRF 3/8″X2.500″ Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4500590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4500590
    EAN / GTIN 7291075145106
    Número del fabricante 4500590
    Número L L24120 1206

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.26″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.909″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) 32 SRF

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.26″
    • Longitud del cuerpo (LB): 1.909″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32″
    • Voladizo (LPR): 2-1/2″
    • Shank Size (SS): 32 SRF

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra