ER32 SRF 1/4X3.500 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4500587
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500587
EAN / GTIN 7291075145076
Número del fabricante 4500587
Número L L24120 1178

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.26″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.535″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.26″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.535″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32″
  • Voladizo (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 32 SRF

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop