C5 ADI 25 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4500457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500457
EAN / GTIN 7291075098334
Número del fabricante 4500457
Número L L24230 158

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 54 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra