C4 ADE-20R Portaherramientas con Cono CAMFIX para Herramientas Exteriores de Mango Cuadrado

Número de artículo: 4500454
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4500454
    EAN / GTIN 7291075098266
    Número del fabricante 4500454
    Número L L24230 159

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Voladizo (LPR) 49.2 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 87 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 57 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Longitud total (OAL) 73.2 mm
    • Voladizo (LPR) 49.2 mm
    • Altura del mango (H) 20 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra