BT30 MT1X 45 Adaptador DIN 6383/DIN 228-2 Tang Forma D con Cono BT MAS-403 A

Número de artículo: 4500392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500392
EAN / GTIN 7291075131512
Número del fabricante 4500392
Número L L24120 2499

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 23 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 23 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0300$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra