844 Tk Contacto de medición esférico de carburo 5,00 mm

Número de artículo: 4500361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500361
EAN / GTIN 4059192022617
Número del fabricante 4500361
Número L L40100 11

Descripción

Ejecución:

  • Bola de medición de metal duro con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio de los brazos de medición 844 Te.
  • Tolerancia de fabricación de la bola ± 2 µm

Descripción:

844 Inserto de medición de bola Tk 5 mm
  • Carburo de tungsteno
  • Diámetro del vástago cónico 3,5 mm
  • Longitud del vástago 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Aplicación: Especialmente adecuado para la medición de engranajes helicoidales interiores y exteriores Utilización en contornos convexos Utilización para mediciones cónicas
  • Tipo de producto: 844 Tk
  • Dimensión H: 7.5 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Dimensión d en mm: 5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop