Corner-Swede-snap

Número de artículo: 4500300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500300
EAN / GTIN 4017981100045
Número del fabricante 4500300
Número L L60160 1358

Descripción

Descripción:

Tenaza de 3 puntos de gran rendimiento
Para trabajar en espacios reducidos
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 550 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
  • Ø del tubo [pulg.]: 2
  • Ø del tubo [mm]: 80 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no