{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Precisión | 00 | |
Perpendicularidad | 0,007 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de regla | 60 mm | |
Sección transversal de regla | 4×4 mm | |
Anchura cuerpo de base | 40 mm | |
Altura cuerpo de base | 10 mm | |
Profundidad cuerpo de base | 22 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra de precisión |
Número de artículo |
450030
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197443823
Copiar |
|
Número del fabricante |
450030
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |