{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Perpendicularidad | 0,004 mm | |
Longitud brazo largo | 150 mm | |
Longitud brazo corto | 100 mm | |
Sección transversal de los lados brazo largo | 22 × 4 mm | |
Sección transversal de los lados brazo corto | 22 × 12 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra de precisión |
Número de artículo | 450020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444004 | |
Número del fabricante | 450020 150X100 |