C6 B4340 075195 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4500185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4500185
    EAN / GTIN 7291075236125
    Número del fabricante 4500185
    Número L L24230 121

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm, Voladizo (LPR) 195 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm
    • Voladizo (LPR) 195 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra