ER40 SPR 20-21 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500169
EAN / GTIN 7291075134100
Número del fabricante 4500169
Número L L24120 1742

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 21 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 20 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 21 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra