ER32 SPR 15-16 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500147
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500147
EAN / GTIN 7291075133882
Número del fabricante 4500147
Número L L24120 143

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 15 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 15 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra