ER20 SPR 11-12 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500118
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4500118
EAN / GTIN 7291075133691
Número del fabricante 4500118
Número L L24120 1881

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 12 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 11 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 12 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 11 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra