Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00 100X70 mm

Número de artículo: 450010 100X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,47 € /piezas
  • 19,66 € /piezas
a petición
En stock
1.873 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 875/00
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875/00
Perpendicularidad 0,003 mm
Longitud brazo largo 100 mm
Longitud brazo corto 70 mm
Sección transversal de los lados 20 × 5 mm
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Escuadra de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450010 100X70
EAN / GTIN 4045197443953
Número del fabricante 450010 100X70

Descripción

Ejecución:

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.
Completamente templado y destensado. Cantos rectificados y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de instersticios luminosos.