Portapuntas univ. p. destornilladores y taladros, p. PrecisionBits C 6,3 (1/4″). Aloj. p. puntas acero inox. con potente imán y anillo retención, fijación segura de puntas. Conexión hexag. de aleación esp., dura y resistente p. larga vida útil.

Número de artículo: 450.M CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 450.M CN
EAN / GTIN 7610733235056
Número del fabricante PB 450.M CN
Número L L60060 3178

Descripción

Descripción:

  • Pieza de unión de soporte universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • portapuntas de acero inoxidable con potente imán y anillo de retención; mantiene fijas las PrecisionBits
  • conexión hexagonal de aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra