Pieza de unión de soporte universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4''), robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos, portapuntas con anillo de retención de fijación, múltiples aplicaciones

Número de artículo: 450.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450.
EAN / GTIN 7610733019588
Número del fabricante PB 450.
Número L L60060 2836

Descripción

Descripción:

  • Portapuntas universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • portapuntas con anillo de retención de fijación, múltiples aplicaciones
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud total: 57 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra