LLAVE FIJA SIMPLE 30MM

Número de artículo: 45.30
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 45.30
EAN / GTIN 3148511051306
Número del fabricante 45.30
Número L L60130 6497

Descripción

Descripción:

  • La horquilla es más gruesa para pares de apriete muy elevados
  • Para la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarriles, la construcción naval, la agricultura, las plataformas petrolíferas, la construcción metálica
  • Con abertura para la suspensión en el extremo del eje
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Quemada

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 66,0
  • E [mm]: 12,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 240
  • [g]: 320

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra