Chaqueta aislante Evolution de alta visibilidad XL

Número de artículo: 449819153389XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 449819153389XL
EAN / GTIN 7330509698051
Número del fabricante 449819153389XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
80% poliéster, 20% polipropileno, dobby, repelente al agua, elástico en 4 direcciones, 130 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior

Detalles
Cuello alto
Anillo en D

Acabado
Puño con banda elástica
Bajo ajustable con banda elástica

Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, cinta reflectante elástica de 60 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Forro
Forro cálido, Thermore® ECODOWN

Funcionalidad
Forro, Transporte de humedad de alto rendimiento

Descripción:

  • Chaqueta aislante de alta visibilidad que viene con elástico en 4 direcciones y con reflejos elásticos
  • La chaqueta está hecha de botellas de pet recicladas, proporcionando una prenda ligera, cómoda y suave impresionante
  • Esta chaqueta de alta visibilidad -certificada tiene un alto rendimiento de transporte de humedad y, gracias a su facilidad, también es adecuada como capa intermedia con una chaqueta exterior encima
  • El forro de la chaqueta 4498 está acolchado, y el relleno de la chaqueta es extremadamente suave y fácil de mover gracias a su elasticidad en 4 direcciones
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 2 XS-S, clase 3 M -->:
  • EN ISO 20471
  • Certificación de combinación C ->:L

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra