Ejecución:
Material principal
80% poliéster, 20% polipropileno, dobby, repelente al agua, elástico en 4 direcciones, 130 g/m²
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior
Detalles
Cuello alto
Anillo en D
Acabado
Puño con banda elástica
Bajo ajustable con banda elástica
Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, cinta reflectante elástica de 60 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Forro
Forro cálido, Thermore® ECODOWN
Funcionalidad
Forro, Transporte de humedad de alto rendimiento
Descripción:
- Chaqueta aislante de alta visibilidad que viene con elástico en 4 direcciones y con reflejos elásticos
- La chaqueta está hecha de botellas de pet recicladas, proporcionando una prenda ligera, cómoda y suave impresionante
- Esta chaqueta de alta visibilidad -certificada tiene un alto rendimiento de transporte de humedad y, gracias a su facilidad, también es adecuada como capa intermedia con una chaqueta exterior encima
- El forro de la chaqueta 4498 está acolchado, y el relleno de la chaqueta es extremadamente suave y fácil de mover gracias a su elasticidad en 4 direcciones
- Certificada según EN ISO 20471 clase 2 XS-S, clase 3 M -->:
- EN ISO 20471
- Certificación de combinación C ->:L
Norma:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977