Ejecución:
Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anillo en D
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior
Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Anillo en D
Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, Sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Pieza frontal acolchada
Mangas precurvadas
Reflejos
Detalles reflectantes, Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional
Refuerzo
Hombros y mangas reforzados
Descripción:
- Chaqueta de alta visibilidad en material softshell impermeable y cortavientos
- Esta chaqueta acolchada superacogedora es un sueño para llevar y proporciona un confort inmejorable cuando más lo necesitas
- Excelente transpirabilidad, transferencias reflectantes, mangas precurvadas en tejido reforzado y hombros reforzados son algunas de las muchas características de alta calidad de la chaqueta
- La chaqueta softshell tiene un generoso bolsillo en el pecho y un bolsillo interior, La chaqueta softshell tiene un generoso bolsillo en el pecho y un bolsillo interior, puños ajustados y cierre de cierre por adherencia ajustable
- Un montón de espacio para la decoración del logotipo
- Certificada según la norma EN ISO 20471, clase 1
- XS-L clase 1, XL-> clase 2
Norma:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2