838 TAZ Palpador de exteriores 0–0,80”, graduación 0,0005”, profundidad de medición 3,2”

Número de artículo: 4495952
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador rápido exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495952
EAN / GTIN 4059192022365
Número del fabricante 4495952

Descripción

Ejecución:

  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto
  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles

Descripción:

Sonda exterior Marameter 838 TAZ Rango de medición pulgada: 0 - .80″
  • Valor de graduación de la escala pulgada: .0005″
  • Profundidad de medición pulgada (texto): 3,2″
Alcance de suministro: Informe de ensayo.

Característica:

  • Aplicación: Para medir espesores y grosores de pared Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda externa
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TAZ
  • Cota L en pulgadas (texto): 3.2″
  • Fuerza de medición (texto): 1.1 - 1.6
  • Rango de medición: 0 - .80″
  • Cota Hb en pulgadas (texto): .97″
  • Dimensión D en pulgadas (texto): .6″
  • Medida Hf en pulgadas (texto): .097″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0005″
  • Límite de error Ge (pulgada): 0.0015 inch