838 TI Palpador de interiores 40–90 mm, graduación 0,05 mm, profundidad de medición 192 mm

Número de artículo: 4495587
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Palpador rápido interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4495587
    EAN / GTIN 4059192022242
    Número del fabricante 4495587
    Número L L40080 2003

    Descripción

    Ejecución:

    • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles
    • Contactos de medición de metal duro
    • Dispositivo de medición absoluto

    Descripción:

    Calibre interior Marameter 838 TI Rango de medición: 40 - 90
    • Intervalo de escala_mm: 0,05 mm
    • Profundidad de medición mm: 192
    Alcance de suministro: Informe de ensayo

    Característica:

    • Aplicación: Para medir orificios y ranuras interiores Muy práctico
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Marameter
    • Nombre del producto: Sonda interior
    • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
    • Tipo de producto: 838 TI
    • Rango de medición: 40 - 90 mm
    • Fuerza de medición (texto): 0.9 - 1.9
    • Dimensión L: 192 mm
    • Profundidad de medición en mm: 192 mm
    • Dimensión Hb: 8.5 mm
    • Medida Hf: 8.5 mm
    • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 8.5 mm
    • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 8.5 mm
    • Dimensión A: 8.3 mm
    • Profundidad de la ranura: 8.3 mm
    • Dimensión B: 2.40 mm
    • Anchura de la ranura: 2.4 mm
    • Dimensión D: 2 mm
    • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 2 mm
    • Límite de error (mm): 0.05 mm
    • Graduación_mm: 0.05
    • Repetibilidad mm: 0.025 mm