838 TA Outs.Meas.Gage 0-20 mm res 0,01mm max.depth 85mm w.c.

Número de artículo: 4495552KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Palpador rápido exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495552KAL
EAN / GTIN 4059192022075
Número del fabricante 4495552KAL

Descripción

Descripción:

Palpador de exteriores Marameter 838 TA
Rango de medición: 0 - 20 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Informe de comprobación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra